Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Artikel-Nr.:
     C1185-822749
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822749
EAN/GTIN:
     4012700822741
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux B. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: bordeaux-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.