Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Artikel-Nr.:
     C1185-822732
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822732
EAN/GTIN:
     4012700822734
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Bordeaux M. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: bordeaux-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.