Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glä...
Artikel-Nr.:
     C1185-822671
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822671
EAN/GTIN:
     4012700822673
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Petrol M. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: petrol-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.