Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und ...
Artikel-Nr.:
     C1185-822619
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822619
EAN/GTIN:
     4012700822611
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit M. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: anthrazit-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.