Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Schreibfarbe: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Fa...
Artikel-Nr.:
     C1185-822497
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822497
EAN/GTIN:
     4012700822499
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Feuerrot. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Feuerrot. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui . 1 Stück im Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.