| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-822213 Herst.-Nr.: 822213 EAN/GTIN: 4012700822215 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Twist® eco Füller für Rechts- und Linkshänder, rosé, Feder M Füllhalter. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Rosé, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. 1 Stück inkl. GTP in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Produkt-Typbezeichnung: | Füllhalter | Artikelbezeichnung: | Pelikan Twist® eco Füller für Rechts- und Linkshänder, rosé, Feder M | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | Rosé | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Feder: | M | Produkttypbezeichnung: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |