| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-821247 Herst.-Nr.: 821247 EAN/GTIN: 4012700821249 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Gold . im Metalletui. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Gold Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Gold | Farbe des Schaftes: | Gold | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | im Metalletui | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine 337 | Material des Schaftes: | Aluminium | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | dokumentenecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |