Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Silber
Artikel-Nr.:
     C1185-821223
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821223
EAN/GTIN:
     4012700821225
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber . im Metalletui. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Silber
Weitere Informationen:
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Silber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Farbe des Schaftes:
Silber
Material des Schaftes:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
im Metalletui
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.