Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Sweetberry
Artikel-Nr.:
     C1185-821049
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821049
EAN/GTIN:
     4012700821041
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Rollerballmine
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry. Rechtshänder . Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. T1R. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone , Farbe des Schaftes: Sweetberry. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
mittel
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Sweetberry
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
T1R
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
Rechtshänder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.