Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, sweet berry, Faltschachtel mit 1 Schre...
Artikel-Nr.:
     C1185-821032
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821032
EAN/GTIN:
     4012700821034
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry . für Rechtshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: sweet berry. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Sweet Berry
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Strichstärke:
mittel
Farbe des Schaftes:
sweet berry
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.