Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Black, Faltschachtel mit 1 Schreibg...
Artikel-Nr.:
     C1185-821018
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821018
EAN/GTIN:
     4012700821010
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black . für Rechtshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: Neon Black. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Farbe des Schaftes:
Neon Black
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.