Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Artikel-Nr.:
     C1185-821001
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821001
EAN/GTIN:
     4012700821003
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue. Für Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone , Farbe des Schaftes: Neon fresh Blue. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
Neon fresh Blue
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
mittel
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Linkshänder
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.