Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black
Artikel-Nr.:
     C1185-820998
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820998
EAN/GTIN:
     4012700820990
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Black. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: Neon Black. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
Neon Black
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.