Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Artikel-Nr.:
     C1185-820486
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820486
EAN/GTIN:
     4012700820488
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink . Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomisch geformte Griffzone für Rechtshänder, Farbe des Schaftes: pink. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Farbe des Schaftes:
pink
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone für Rechtshänder
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Lovely Pink
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.