Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-820462
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820462
EAN/GTIN:
     4012700820464
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue . Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomisch geformte Griffzone für Rechtshänder, Farbe des Schaftes: blau. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone für Rechtshänder
Strichstärke:
mittel
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Rechtshänder, Neon Fresh Blue
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
blau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.