Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, pink
Artikel-Nr.:
     C1185-820431
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820431
EAN/GTIN:
     4012700820433
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Rollerballmine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink . Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomisch geformte Griffzone für Linkshänder, Farbe des Schaftes: pink. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Farbe des Schaftes:
pink
Strichstärke:
mittel
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone für Linkshänder
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.