| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-820370 Herst.-Nr.: 820370 EAN/GTIN: 4012700820372 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Fresh Blue . Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: blau, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Linkshänder, Neon Fresh Blue | Farbe des Schaftes: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Ausführung der Feder: | A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |