| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-820356 Herst.-Nr.: 820356 EAN/GTIN: 4012700820358 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black . für Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | A | Farbe des Schaftes: | schwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Linkshänder, Neon Black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |