| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-820257 Herst.-Nr.: 820257 EAN/GTIN: 4012700820259 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Linksshänder, Sweet Berry . für Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: beere, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Farbe des Schaftes: | beere | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Linksshänder, Sweet Berry | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |