Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M , M, Fresh Melon, 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Artikel-Nr.:
     C1185-820097
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820097
EAN/GTIN:
     4012700820099
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M . Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Fresh Melon, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. 1 Stück auf Blisterkarte inkl. 2 Patronen
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Artikelbezeichnung:
Twist® Füller für Rechts- und Linkshänder, Fresh Melon, Feder M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Feder:
M
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Fresh Melon
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.