Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfar...


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfar...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfar...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfar...
Artikel-Nr.:
     C1185-820073
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820073
EAN/GTIN:
     4012700820075
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, farbig sortiert, 3er Blister, Material des Clips: Kunststoff. Ausführung Stift: Füllstandsanzeige vorhanden. Typbezeichnung der Mine: flüssige Tinte, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,5 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Pastellfarben. drei Farben auf einer Blisterkarte: Pastell Hellgrün, Pastell Flieder und Pastell Rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.