Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, Pastell Flieder, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: Pastell Flied...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, Pastell Flieder, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: Pastell Flied...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, Pastell Flieder, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: Pastell Flied...
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, Pastell Flieder, Material des Clips: Kunststoff, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: Pastell Flied...
Artikel-Nr.:
     C1185-820028
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820028
EAN/GTIN:
     4012700820020
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Feinschreiber Pelikan inky® Pastell Tintenschreiber, Pastell Flieder, Material des Clips: Kunststoff. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine Mine, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: Pastell Flieder. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,5 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Pastell Flieder. 10 Stück in Faltschachtel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.