Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Material des Schaftes: Kunststoff, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-818018
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     818018
EAN/GTIN:
     4012700818010
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Pelikan Whiteboard Marker 742 Schwarz mit Meißeldocht. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: weiß. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: k.A., Strichstärke: 1-5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Cap-Off Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Schachtel
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Cap-Off Tinte
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.