Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des...
Artikel-Nr.:
     C1185-817714
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817714
EAN/GTIN:
     4012700817716
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Metallic Gold. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Beutel
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Farbe des Schaftes:
Metallic Gold
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.