Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold
Artikel-Nr.:
     C1185-817660
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817660
EAN/GTIN:
     4012700817662
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 1 Stück auf Blister, Rosegold. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Metallic Rosegold. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blister
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Metallic Rosegold
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.