Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Platin
Artikel-Nr.:
     C1185-817646
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817646
EAN/GTIN:
     4012700817648
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 1 Stück auf Blister, Platin. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Metallic Platin. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blister
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
Metallic Platin
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.