Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Pastell-Farben sortiert, Farbe: sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Pastell-Farben sortiert, Farbe: sortiert
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Pastell-Farben sortiert, Farbe: sortiert
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Pastell-Farben sortiert, Farbe: sortiert
Artikel-Nr.:
     C1185-817325
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817325
EAN/GTIN:
     4012700817327
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Pastell-Farben sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
schattenfrei kopierbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1, 2 und 5mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.