Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber Inky Neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenschreiber Inky Neon
Tintenschreiber Inky Neon
Tintenschreiber Inky Neon
Artikel-Nr.:
     C1185-817097
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817097
EAN/GTIN:
     4012700817099
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenschreiber Inky Neon. Ausführung Stift:, Farbe des Schaftes: in Stiftfarbe mit Motiv, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze:, Strichstärke: 0,5mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonfarben
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Stiftfarbe mit Motiv
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neonfarben
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,5mm
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.