Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Tintenroller Twist Neo Mint, Rundspitze,Mine auswechselbar, neo in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-814898
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814898
EAN/GTIN:
     4012700814890
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Pelikan Twist® Tintenroller für Rechts- und Linkshänder, Neo Mint. für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: kein Clip, Material des Clips: kein Clip, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form , Farbe des Schaftes: neo mint. Material des Schaftes: Kunststoff , Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Tintenroller in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Material des Clips:
kein Clip
Farbe des Clips:
kein Clip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder
Artikelbezeichnung:
Twist Tintenroller Neo Mint
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Farbe des Schaftes:
neo mint
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.