Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Twist Neo Mint, Feder M, M, neo in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-814850
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814850
EAN/GTIN:
     4012700814852
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füller-Patronen
Twist Neo Mint, Feder M. Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: neo mint, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, Material des Clips: kein Clip , kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Twist Neo Mint, Feder M
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form
Farbe des Clips:
kein Clip
Material des Clips:
kein Clip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Schaftes:
neo mint
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.