| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-814805 Herst.-Nr.: 814805 EAN/GTIN: 4012700814807 |
| |
|
| | |
| Twist Fiery Red, Feder M, inkl. 2 Tintenpatronen. Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: fiery red, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, Material des Clips: kein Clip , kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | M | Artikelbezeichnung: | Füllhalter Twist Fiery Red, Feder M, inkl. 2 Tintenpatronen | Beschreibung der Besonderheiten: | Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Clips: | kein Clip | Farbe des Schaftes: | fiery red | Material des Clips: | kein Clip | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |