Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Deep Blue, Feder F, F, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-814751
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814751
EAN/GTIN:
     4012700814753
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Twist Deep Blue, Feder F. Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: deep blue, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, Material des Clips: kein Clip , kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Clips:
kein Clip
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
F
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Twist Deep Blue, Feder F
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
deep blue
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.