| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-814744 Herst.-Nr.: 814744 EAN/GTIN: 4012700814746 |
| |
|
| | |
| Twist Deep Blue, Feder M, inkl. 2 Tintenpatronen. Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: deep blue, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, Material des Clips: kein Clip , kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Material des Clips: | kein Clip | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Form | Ausführung der Feder: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Clips: | kein Clip | Artikelbezeichnung: | Füllhalter Twist Deep Blue, Feder M, inkl. 2 Tintenpatronen | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | deep blue | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |