Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot, Drehmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot, Drehmechanik
Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot, Drehmechanik
Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot, Drehmechanik
Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot, Drehmechanik
Artikel-Nr.:
     C1185-812665
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     812665
EAN/GTIN:
     4012700812667
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Jazz® K36 Pastell, Apricot, 1 ST in Faltschachtel. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau . Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine , Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik . Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Apricot, Ausführung der Griffzone: lackiert , Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Karton. Kugelschreiber in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Apricot
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Jazz Pastell Apricot
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Clips:
verchromt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.