Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist Frosted Blue, M, Schreibgerät in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twist Frosted Blue, M, Schreibgerät in Faltschachtel
Twist Frosted Blue, M, Schreibgerät in Faltschachtel
Twist Frosted Blue, M, Schreibgerät in Faltschachtel
Twist Frosted Blue, M, Schreibgerät in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-811255
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     811255
EAN/GTIN:
     4012700811257
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Twist Frosted Blue. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau . Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl . Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: Frosted Blue , Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone , Material des Clips: kein Clip vorhanden , kein Clip vorhanden . Schreibgerät in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Artikelbezeichnung:
Twist Füllhalter Frosted Blue
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
kein Clip vorhanden
Material des Clips:
kein Clip vorhanden
Farbe des Schaftes:
Frosted Blue
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.