| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-809139 Herst.-Nr.: 809139 EAN/GTIN: 4012700809131 |
| |
|
| | |
| Pelikano Junior P67L Lila für Linkshänder. für Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau . Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl . Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: Lila, Ausführung der Griffzone: gummiert , Material des Clips: kein Clip , kein Clip . Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Füllhalter Pelikano Junior P67L Lila für Linkshänder | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder | Ausführung der Feder: | L | Farbe des Clips: | kein Clip | Material des Clips: | kein Clip | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | Lila | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | gummiert | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |