Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder, A, Anthrazit, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-809108
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     809108
EAN/GTIN:
     4012700809100
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder. für Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau . Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl . Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: Anthrazit , Ausführung der Griffzone: gummiert , Material des Clips: kein Clip , kein Clip . Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Pelikano Junior P67A Anthrazit für Rechtshänder
Material des Clips:
kein Clip
Farbe des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Ausführung der Feder:
A
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Schaftes:
Anthrazit
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.