Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb, M, 1 Stück in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-807272
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807272
EAN/GTIN:
     4012700807274
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füller-Patronen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Gelb. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft- Griffzone. Clip: kein Clip, kein
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Twist Neon Gelb
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
Neon Gelb
Farbe des Clips:
kein Clip
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.