Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister
Kugelschreiber Jazz Classic Beere, 1 Stück auf Blister
Artikel-Nr.:
     C1185-807159
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807159
EAN/GTIN:
     4012700807151
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Jazz Classic Beere. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau . Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine , Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Beere, Ausführung der Griffzone: lackiert , Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt:. 1 Stück auf Blister
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
verchromt
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Jazz Classic Beere
Ausführung der Griffzone:
lackiert
Strichstärke:
mittel
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Metall
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
Beere
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.