| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-802987 Herst.-Nr.: 802987 EAN/GTIN: 4012700802989 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Pelikano Rot, Feder M, in Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau . Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl . Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: Rot , Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben , Rot . Kolbentankkonverter verwendbar. Faltschachtel inkl. 1 GTP Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Farbe des Schaftes: | Rot | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Farbe des Clips: | Rot | Ausführung der Feder: | M | Artikelbezeichnung: | Pelikano Rot, Feder M, in Faltschachtel | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |