Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstift 665/8, dreieckig, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wachsmalstift 665/8, dreieckig, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/8, dreieckig, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/8, dreieckig, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/8, dreieckig, 8 Farben, Box mit 8 Stück + 1 Schaber
Artikel-Nr.:
     690-565474
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     722942
EAN/GTIN:
     4012700722942
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Wachsmalstift 665/8. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 11 x 11 x 80 mm. Papierhülle vorhanden. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Ausführung de
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Wachsmalstift
Herstellerprodukttyp:
665/8
Breite:
11
Papierhülle vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wachskreide
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
8 Farben
wasservermalbar:
Nein
Höhe:
11
Länge:
80
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Produkt-Typbezeichnung:
665/8
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
665/8
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
484
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,62*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 3,50*
€ 5,80*
1 Tag
unbekannt
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,19*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 6,45*
10 Tage
483
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,56*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,62*
€ 6,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,99*
€ 5,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,67*
€ 5,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,53*
€ 5,39
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,41*
€ 5,25
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,38*
€ 4,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.