Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafelkreide 755/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandtafelkreide 755/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Wandtafelkreide 755/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Wandtafelkreide 755/12, weiß, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     690-256674
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701359
EAN/GTIN:
     4012700701350
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Tafelkreide Wandtafelkreide 755/12. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 12 x 90 mm. Farbe: weiß. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandtafelkreide
Breite:
12
Herstellerprodukttyp:
755/12
Länge:
90
Papierhülle vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
12
Artikelbezeichnung:
Wandtafelkreide
Produkt-Typbezeichnung:
755/12
Produkttypbezeichnung:
755/12
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
233
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,47*
2 Tage
297
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,53*
11 Tage
243
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,55*
2 Tage
233
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.