Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift...
Artikel-Nr.:
     C1185-701334
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701334
EAN/GTIN:
     4012700701336
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Pelikan griffix Bunts./Bleist. Mix 10 Stück in Faltschachtel. Leuchtende Farben, Wasservermalbar für Aquarell-Effekte. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: HB. Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert, inkl. Bleistift, wasservermalbar. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Griffzone, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: 100 % FSC Holz. Größe Stift (Ø x L):, Länge: 140 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 9 Buntstifte und 1 Bleistift griffix sortiert in Hängefaltschachtel, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.