Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , 2 mm, Größe (B x H x T): 20 mm, 50 mm, 10 mm, Ausführung Behälter: blau
Artikel-Nr.:
     C1185-701129
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701129
EAN/GTIN:
     4012700701121
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue , Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: rund. Farbe des Behälters: blau. Ausführung Spitzer:. Verwendung für Stiftdurchmesser: 2 mm, Spitzenform: stumpf-kurz. Größe (B x T x H): 20 mm x 10 mm x 50 mm
Weitere Informationen:
Spitzenform:
stumpf-kurz
Tiefe:
10
Farbe des Behälters:
blau
Höhe:
50
Material des Spitzers:
Kunststoff
Breite:
20
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2 mm
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Messer austauschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
rund
Spitzer austauschbar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
griffix® Anspitzer mit Auffangbehälter, Oceanblue
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.