Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide 762/12, blau, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signierkreide 762/12, blau, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, blau, Schachtel mit 12 Stück
Signierkreide 762/12, blau, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-701011
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701011
EAN/GTIN:
     4012700701015
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide 762/12. Produktverwendung: raue Untergründe, Metall, Pappe. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 13,5 x 120 mm. Farbe: blau. Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
raue Untergründe, Metall, Pappe
Papierhülle vorhanden:
Ja
Durchmesser:
13.5
Produkt-Typbezeichnung:
762/12
Länge:
120
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
762/12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.