Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Farbe: rosa
Artikel-Nr.:
     C1185-700979
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700979
EAN/GTIN:
     4012700700971
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Handzirkel, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 27,2 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drehmechanik , Anzahl der Gelenke: 1 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: k.A. mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 155 mm, Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
27,2
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drehmechanik
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Anzahl der Gelenke:
3 | 1 1
Farbe:
rosa
Verwendung für Zapfendurchmesser:
2 | k.A.
Länge:
155
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.