Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...
Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...
Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...
Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...
Buntstift. Stärke der Mine: 4 mm, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. Farbe des S...
Artikel-Nr.:
     C1185-700856
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700856
EAN/GTIN:
     4012700700858
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift. eine Griffzone für Links- und Rechtshänder gleichermaßen. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 4 mm, Schreibfarbe der Mine: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß, wasservermalbar. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: symmetrische dreieckige Griffform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: 100% FSC Holz. Größe Stift (Ø x L):, Länge: 140 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 9 kräftige Farben: gelb, orange, pink, rot, blau, grün, braun, schwarz + weiß. 8+1 Stück in Faltschachtel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.