Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick, 5, sortiert, in Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick, 5, sortiert, in Schachtel
Farbstift Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick, 5, sortiert, in Schachtel
Farbstift Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick, 5, sortiert, in Schachtel
Farbstift Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick, 5, sortiert, in Schachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-700627
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700627
EAN/GTIN:
     4012700700629
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick. mit silber geprägten Dreiecken, mit silber geprägtem Namensfeld. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: Soft . Stärke der Mine: 5, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: dreieckig, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe . Material des Schaftes: Holz . Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 5 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. in Schachtel
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit silber geprägten Dreiecken, mit silber geprägtem Namensfeld
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Bezeichnung der Härte:
Soft
Stärke der Mine:
5
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Buntstifte Silverino 12er dreieckig, dick
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
5
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.