Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulfüller Pelikano® Junior P67, Feder A, sortiert, Display mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulfüller Pelikano® Junior P67, Feder A, sortiert, Display mit 12 Stück
Schulfüller Pelikano® Junior P67, Feder A, sortiert, Display mit 12 Stück
Schulfüller Pelikano® Junior P67, Feder A, sortiert, Display mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-669242
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     669242
EAN/GTIN:
     4012700669247
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Pelikano® Junior P67. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rol
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Feder:
A
Produkt-Typbezeichnung:
Pelikano® Junior P67
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Pelikano® Junior P67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,5706*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,04755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,61056*
€ 150,66657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,71056*
€ 149,59557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,88064*
€ 141,46796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,17056*
€ 127,53297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,5706*
€ 114,91901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.