Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Füllhalter Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Display, Schreibfarbe: Blau. Edelstahlfeder, Feder 1,5mm. Material des...
Artikel-Nr.:
     C1185-606868
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606868
EAN/GTIN:
     4012700606860
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ersatzfedern
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Twist® Calligraphy Display mit 12 Füllern für Rechts- und Linkshänder, farbig sortiert, Feder 1,5mm, Display. Kalligrafie-Füller mit Patronenfüllsystem; Universell für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: Feder 1,5mm. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: farbig sortiert, Material des Clips: ohne Clip, Rollstopp vorhanden, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.